Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139620
Cod. Produttore
11139620
Cod. EAN
4064727452234

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP plus A 5X0,34
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC FD CP PLUS con 5 conduttori da 0,34 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità e presentano una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

46,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5X0,34Mmâ² Unitronic Fd Cp Plus A