Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027873/100
Cod. Produttore
0027873/100
Cod. EAN
4044774734408

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD 5x0,34
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC FD 5X0,34, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Con una struttura robusta e una costruzione affidabile, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, garantendo prestazioni ottimali. Realizzato con materiali di prima scelta, il cavo UNITRONIC FD 5X0,34 offre resistenza e durata nel tempo, assicurando un funzionamento senza problemi.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

5,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

29,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

29,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,34Mmâ² Unitronic Fd