Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR7038907/100
Cod. Produttore
7038907/100
Cod. EAN
4044777597505

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 5 x 0,34 mm²
  • Uso: Trasmissione dati e segnali
  • Struttura: Robusta e flessibile
  • Applicazioni: Sistemi di automazione
  • Resistenza: Meccanica e ambientale
  • Serie: UNITRONIC SENSOR
  • Affidabilità: Alta precisione trasmissione
  • Impiego: Controllo e monitoraggio
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC SENSOR LIFYY A 5X0,34 è progettato per applicazioni di trasmissione dati e segnali in ambito industriale. Caratterizzato da cinque conduttori di sezione 0,34 mm², garantisce affidabilità e precisione nella trasmissione. La sua struttura robusta e flessibile lo rende ideale per l'uso in sistemi di automazione e sensori, assicurando resistenza a sollecitazioni meccaniche e ambientali tipiche degli impianti elettrici. Questo cavo è una soluzione efficiente per connessioni sicure e durature in reti di controllo e monitoraggio.

materiale di rivestimento del cavo

PVC

colore della guaina del cavo

Nero

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,34 Unitronic Sensor Lifyy A Alimentazione