Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1032065
Cod. Produttore
1032065
Cod. EAN
4044776769408

Informazioni di prodotto

UNITRONIC ROBUST C 5x0,25
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC ROBUST C con 5 conduttori in rame, ciascuno con sezione di 0,25 mm². Il conduttore presenta una superficie specifica che garantisce affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è progettato per offrire robustezza e durata, ideale per installazioni che richiedono sicurezza e efficienza nella trasmissione elettrica.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

marcatura filo

Colore

peso

57 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

5

diametro esterno circa

5,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5X0,25Mmâ² Unitronic Robust C