Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028305/100
Cod. Produttore
0028305/100
Cod. EAN
4044774708010

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 0,25 mm²
  • Numero fili: 5
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY
  • Conduttori: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Ottimale
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYY con 5 fili di sezione 0,25 mm², caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie trattata per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

31 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

4,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

47 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

18,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,25Mmâ² Unitronic Liyy