Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028305
Cod. Produttore
0028305
Cod. EAN
4044773038842

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 5 in rame stagnato
  • Sezione: 0,25 mm²
  • Applicazioni: collegamento interno
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: meccanica e corrosione
  • Uso: industriale e automazione
  • Protezione: superficie trattata
  • Serie: UNITRONIC LIYY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 5 conduttori in rame stagnato, ciascuno di sezione 0,25 mm². Il cavo è progettato per applicazioni di collegamento interno e offre elevata flessibilità e resistenza meccanica, garantendo affidabilità nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e la protezione contro la corrosione, rendendo questo cavo ideale per impieghi in ambienti industriali e di automazione.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

31 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

4,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

47 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

18,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,25Mmâ² Unitronic Liyy