Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0033305/100
Cod. Produttore
0033305
Cod. EAN
4044773045512

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYD11Y 5x0,25
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYD11Y con 5 conduttori da 0,25 mm², ideale per applicazioni di segnalazione e controllo. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie trattata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è progettato per offrire ottime prestazioni elettriche e resistenza meccanica, rendendolo adatto all’uso in impianti elettrici che richiedono precisione e sicurezza.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

5

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,25Mmâ² Unitronic Liyd11Y