Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034405/100
Cod. Produttore
0034405/100
Cod. EAN
4044774712871

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 5x0,25 mm²
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Flessibile e resistente
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazioni: elettriche professionali
  • Installazione: facile
  • Serie: UNITRONIC
  • Materiali di alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY 5X0,25, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. La sua struttura a cinque conduttori da 0,25 mm offre flessibilità e facilità di installazione, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti professionali. Scegli l'UNITRONIC LIYCY per una connessione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

51 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

5,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,25Mmâ² Unitronic Liycy