Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139611
Cod. Produttore
11139611
Cod. EAN
4064727452142

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP plus A 5X0,25
Descrizione del produttore: Scopri UNITRONIC FD CP PLUS A 5X0,25, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate. Questo cavo è realizzato con materiali selezionati, offrendo una conduzione ottimale e una resistenza eccellente. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una sezione di 5x0,25 mm², è perfetto per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Scegli UNITRONIC FD CP PLUS A 5X0,25 per le tue esigenze elettriche.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

69 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

5

diametro esterno circa

5,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

42 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5X0,25Mmâ² Unitronic Fd Cp Plus A