Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR7038862/100
Cod. Produttore
7038862/100
Cod. EAN
4044774758060

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 5x0,25 mm²
  • Colore guaina: nera
  • Applicazioni: automazione e sensori
  • Struttura: robusta e flessibile
  • Protezione: contro interferenze
  • Durata: elevata
  • Serie: UNITRONIC SENSOR
  • Trasmissione: segnale ottimale
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC SENSOR LIFY11Y 5X0,25 BK è progettato per applicazioni di automazione e sensori, garantendo affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una struttura robusta e flessibile, ideale per ambienti industriali. La sezione di 5 conduttori da 0,25 mm² assicura un'ottima trasmissione del segnale, mentre la guaina nera protegge efficacemente da agenti esterni e interferenze elettriche, assicurando una lunga durata nel tempo. Questo cavo è la scelta perfetta per collegamenti sicuri e precisi nel settore elettrico.

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

colore della guaina del cavo

Nero

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,25 Bk Unitronic Sensor Lify11Y Alimentazione