Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1032053/1000
Cod. Produttore
1032053/1000
Cod. EAN
4044777238057

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 5 x 0,14 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Ottimale
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Serie: UNITRONIC ROBUST C
  • Durata: Prolungata
  • Prestazioni: Affidabili
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC ROBUST C con 5 conduttori da 0,14 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e robustezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura ottime prestazioni di conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e flessibilità, offrendo sicurezza e durata nel tempo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

marcatura filo

Colore

peso

38 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

5

diametro esterno circa

4,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

69 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5X0,14Mmâ² Unitronic Robust C