Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028205
Cod. Produttore
0028205
Cod. EAN
4044773040906

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC LIYY
  • Sezione cavi: 5 x 0,14 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Uso: Collegamento elettrico
  • Struttura: Robusta e flessibile
  • Trasmissione: Segnali sicuri
  • Serie: LIYY
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY 5X0,14, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di collegamento elettrico. Questo cavo presenta una struttura robusta e flessibile, ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione lo rende perfetto per garantire prestazioni affidabili e una trasmissione sicura dei segnali. Scegli UNITRONIC per la tua prossima installazione elettrica e goditi la tranquillità di un prodotto di eccellenza.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

3,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

39 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,14Mmâ² Unitronic Liyy