Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028205/100
Cod. Produttore
0028205/100
Cod. EAN
4044774707365

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYY 5x0,14
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYY è caratterizzato da cinque fili con sezione da 0,14 mm², realizzati con conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento e la trasmissione di segnali in ambienti industriali e di automazione. La sua costruzione assicura durata nel tempo e facilità di installazione.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

3,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

39 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,14Mmâ² Unitronic Liyy