Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0033205
Cod. Produttore
0033205
Cod. EAN
4044773045901

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 0,14 mm²
  • Numero fili: 5
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYD11Y
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: ottima
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Serie: LIYD11Y
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYD11Y con 5 fili di sezione 0,14 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni elettriche. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

5

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

48 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,14Mmâ² Unitronic Liyd11Y