Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0033205/100
Cod. Produttore
0033205/100
Cod. EAN
4044774741093

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 5x0,14 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYD11Y
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Installazione: Facile
  • Affidabilità: Garantita
  • Serie: LIYD11Y
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYD11Y 5X0,14, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali premium, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. La sua struttura a cinque conduttori con sezione di 0,14 mm offre flessibilità e facilità di installazione, rendendolo perfetto per una vasta gamma di utilizzi. Scegli l'UNITRONIC LIYD11Y per un collegamento sicuro e duraturo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

5

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

48 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,14Mmâ² Unitronic Liyd11Y