Prodotti /

Cod. Rexel
7P630314
Cod. Produttore
630314
Cod. EAN
4046548002102

Informazioni di prodotto

Cavo di collegamento schermato ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al connettore M12 codificato A
  • Risparmio di tempo con lunghezza cavo di 5 metri pronta all’uso
  • Schermatura che garantisce protezione da interferenze elettromagnetiche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata garantite dal materiale PUR resistente
  • Ottimizzazione delle prestazioni grazie alla schermatura
  • Riduzione dei consumi energetici dovuta a connessioni efficienti e stabili
Cavo schermato di alta qualità lungo 5 metri, progettato per garantire una trasmissione del segnale stabile e priva di interferenze. Ideale per collegamenti elettrici affidabili, questo cavo assicura una protezione ottimale contro le interferenze elettromagnetiche grazie alla sua schermatura efficace. Adatto per applicazioni che richiedono connessioni sicure e performanti, è una soluzione pratica per l’installazione di ricevitori e connettori in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

schermato

grado di protezione (IP)

IP67

corrente nominale In

2 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento schermato 8 poli connettore M12 femmina 5m PUR giallo industriale