Prodotti /

Cod. Rexel
7P630304
Cod. Produttore
630304
Cod. EAN
4046548002195

Informazioni di prodotto

Il cavo di collegamento schermato garantisce prestazioni affidabili e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al connettore femmina assiale M12
  • Codifica A per un collegamento sicuro e senza errori
  • Cavo flessibile e resistente in PUR, ideale per ambienti industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Schermatura che riduce le interferenze elettromagnetiche
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Risparmio energetico dovuto a connessioni affidabili e stabili
Cavo elettrico schermato di colore giallo con lunghezza di 5 metri, dotato di connettore assemblato per garantire una connessione affidabile e sicura. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono protezione dalle interferenze elettromagnetiche, assicura prestazioni stabili e durata nel tempo. Ideale per installazioni professionali grazie alla qualità dei materiali e alla facilità di montaggio. Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

schermato

grado di protezione (IP)

IP67

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento schermato 4 poli connettore M12 assiale 5 metri giallo PUR