Prodotti /

Cod. Rexel
7P630307
Cod. Produttore
630307
Cod. EAN
4046548002164

Informazioni di prodotto

Il cavo di collegamento 7P630307 garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al connettore femmina angolare M12
  • Risparmio di tempo con cavo preassemblato da 5 metri
  • Schermatura che assicura protezione da interferenze elettromagnetiche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta qualità del cavo PUR resistente e durevole
  • Codifica A per una connessione sicura e affidabile
  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità
Cavo elettrico schermato di 5 metri con connettore angolare, ideale per garantire una trasmissione stabile e protetta da interferenze elettromagnetiche. Il rivestimento giallo assicura un’elevata visibilità e resistenza, rendendo questo cavo adatto a installazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

schermato

grado di protezione (IP)

IP67

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento schermato 5m PUR giallo connettore femmina angolare M12 4 poli codifica A