Prodotti /

Cod. Rexel
7P630301
Cod. Produttore
630301
Cod. EAN
4046548002225

Informazioni di prodotto

Il cavo di collegamento PUR giallo RAL1003, 4 poli, con connettore femmina assiale M12, garantisce efficienza e affidabilità nelle connessioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al connettore codificato A
  • Risparmio di tempo con estremità aperta pronta al collegamento
  • Elevata durata e resistenza meccanica del cavo PUR

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e stabili per ridurre interruzioni
  • Efficienza energetica grazie a materiali di qualità
  • Affidabilità a lungo termine per impianti elettrici
Cavo elettrico di 5 metri con connettore assemblato, ideale per applicazioni di collegamento e trasmissione in impianti elettrici. Il cavo presenta un isolamento di colore giallo per una facile identificazione e garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni. Progettato per offrire una buona flessibilità e resistenza, è adatto sia per installazioni fisse che per utilizzi in ambienti industriali. Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaass iale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

grado di protezione (IP)

IP68

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento PSEN op 4 poli M12 assiale 5m giallo PUR per automazione