Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123489/50
Cod. Produttore
1123489/50
Cod. EAN
4044774603681

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 5
  • Flessibilità: Buona
  • Protezione: Meccanica e ambientale
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 135
  • Riconoscimento fili: Contrassegnati
  • Affidabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 135 CH BK con tensione nominale 0,6/1 kV, composto da 5 fili principali contrassegnati per un facile riconoscimento. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un materiale resistente e performante. La sua costruzione assicura una buona flessibilità e protezione contro sollecitazioni meccaniche e ambientali.

isolamento filo

Altro

peso

610 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

17,8 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

356 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

106,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5Gmmâ² Olflex Classic 135 Ch Nero 0,6/1Kv