Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123493
Cod. Produttore
1123493
Cod. EAN
4044774401744

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G16
Descrizione del produttore: Il cavo Olflex Classic 135 CH BK è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per applicazioni con tensione nominale fino a 0,6/1 kV. Dotato di cinque fili principali, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua costruzione robusta e la marcatura chiara del filo principale facilitano l'identificazione e l'installazione, rendendolo ideale per impieghi industriali e civili. Questo cavo è caratterizzato da un isolamento resistente e una guaina esterna durevole, assicurando prestazioni costanti nel tempo anche in condizioni operative impegnative.

isolamento filo

Altro

peso

1407 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

25 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

500 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

150 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5Gmmâ² Olflex Classic 135 Ch Nero 0,6/1Kv