Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123441
Cod. Produttore
1123441
Cod. EAN
4044774401294

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G10
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 130 H BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, costituito da 5 fili principali. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre elevate prestazioni di isolamento e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica con marcatura chiara del filo principale per una facile identificazione.

isolamento filo

Altro

peso

915 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

20,7 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

310,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

82,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5Gmmâ² Olflex Classic 130 H Nero 0,6/1Kv