Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120379/100
Cod. Produttore
1120379/100
Cod. EAN
4044775096673

Informazioni di prodotto

  • Colore: nero
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 5
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Marcatura filo: chiara
  • Resistenza: alta qualità
  • Trasmissione: efficiente energia
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 di colore nero, con tensione nominale 0,6/1 kV e composto da 5 fili principali. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono un cavo resistente e di alta qualità. La marcatura chiara del filo principale facilita l'identificazione e l'installazione. Questo cavo è adatto per impieghi industriali e civili, assicurando una trasmissione efficiente dell'energia elettrica.

isolamento filo

PVC

peso

2050 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

29 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

435 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

116 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv