Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120375/100
Cod. Produttore
1120375/100
Cod. EAN
4044775096598

Informazioni di prodotto

  • Colore: nero
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 5G
  • Marcatura fili: specifica
  • Applicazioni: industriali/civili
  • Struttura: robusta
  • Resistenza: agenti esterni
  • Serie: Olflex Classic 110
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 110 di colore nero, progettato per applicazioni con tensione nominale fino a 0,6/1 kV. Questo cavo è composto da cinque fili principali, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La marcatura specifica dei fili facilita l’identificazione e l’installazione, rendendolo ideale per impianti industriali e civili che richiedono materiali resistenti e di qualità. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione contro gli agenti esterni.

isolamento filo

PVC

peso

1350 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

23,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

354 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv