Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120371/100
Cod. Produttore
1120371/100
Cod. EAN
4044775096512

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 5G
  • Colore: nero
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Struttura: robusta e flessibile
  • Marcatura: specifica su fili
  • Conformità: standard di sicurezza
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 nero, progettato per applicazioni con tensione nominale fino a 0,6/1 kV. Composto da 5 fili principali con marcatura specifica, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e flessibile lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e civili, assicurando una trasmissione efficiente dell'energia elettrica. Questo cavo è la soluzione perfetta per chi cerca un materiale elettrico di qualità, resistente e conforme agli standard di sicurezza.

isolamento filo

PVC

peso

881 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

20,7 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

310,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

82,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv