Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120371
Cod. Produttore
1120371
Cod. EAN
4044773108866

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1KV
  • Conduttori: 5G
  • Colore: Nero
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Protezione: Usura
  • Affidabilità: Alta
  • Durata: Prolungata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni fino a 0,6/1KV. Con una robusta configurazione a 5 conduttori, questo cavo offre affidabilità e prestazioni superiori in ambienti industriali. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto professionale, ma contribuisce anche alla protezione contro l'usura. OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta ideale per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

isolamento filo

PVC

peso

881 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

20,7 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

310,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

82,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv