Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120311/300
Cod. Produttore
1120311/300
Cod. EAN
4044774559070

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una tensione nominale di 0,6/1KV e una configurazione a 5 conduttori, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, OLFLEX CLASSIC 110 offre una protezione eccellente contro le condizioni ambientali avverse. La colorazione nera aggiunge un tocco di eleganza, rendendolo adatto a qualsiasi installazione.

isolamento filo

PVC

peso

192 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,7 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

175,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv