Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120344
Cod. Produttore
1120344
Cod. EAN
4044773110388

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 0,6/1KV. Questo cavo a cinque conduttori è realizzato con materiali resistenti, garantendo affidabilità e sicurezza in ogni utilizzo. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura. OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e durature nel settore elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

266 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

13,3 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

199,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv