Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120271/100
Cod. Produttore
1120271/100
Cod. EAN
4044774558592

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 110 di colore nero, progettato per applicazioni con tensione nominale fino a 0,6/1 kV. Composto da cinque fili principali contrassegnati per una facile identificazione, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche e ambientali. Ideale per la distribuzione di energia in ambienti industriali e civili, questo cavo offre prestazioni costanti e conformità agli standard di sicurezza.

isolamento filo

PVC

peso

152 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

156 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv