Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121271/100
Cod. Produttore
1121271/100
Cod. EAN
4044774561929

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 5G
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: all’usura
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Protezione: contro agenti esterni
  • Identificazione: filo contrassegnato
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, composto da 5 fili principali contrassegnati per un’identificazione semplice e sicura. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni elettriche industriali e civili, offre flessibilità e resistenza all’usura. La sua struttura robusta assicura protezione contro agenti esterni, rendendolo ideale per installazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo.

isolamento filo

PVC

peso

252 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

252 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv