Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121373
Cod. Produttore
1121373
Cod. EAN
4044773787917

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 5G
  • Tipo cavo: 110 CY BK
  • Marcatura filo: principale identificata
  • Uso: installazioni elettriche
  • Resistenza: alta durata
  • Sicurezza: affidabile e sicuro
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, composto da 5 fili principali. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. La marcatura specifica del filo principale facilita l’identificazione e l’installazione, assicurando un collegamento preciso e sicuro.

isolamento filo

PVC

peso

1020 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

23 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

460 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

138 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv