Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1150357
Cod. Produttore
1150357
Cod. EAN
4044774763828

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 6 mm²
  • Numero fili: 5
  • Tipo cavo: Olflex Torsion
  • Caratteristica: FRNC
  • Resistenza torsione: Elevata
  • Uso: Industriale e civile
  • Sicurezza: Rischio incendio
  • Serie: OLFLEX TORSION FRNC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Torsion FRNC con 5 fili principali di sezione 6 mm², progettato per garantire elevata resistenza alla torsione e sicurezza in ambienti con rischio di incendio grazie alla sua caratteristica FRNC (Flame Retardant Non Corrosive). Ideale per installazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali in applicazioni industriali e civili.

isolamento filo

Altro

peso

522 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

16 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

165 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5G6Mmâ² Olflex Torsion Frnc Comando