Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00460343
Cod. Produttore
00460343
Cod. EAN
4044773452709

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Tensione nominale: 180°C
  • Conduttori: 5G6 mm²
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Protezione: Alta resistenza ambientale
  • Applicazioni: Ambient critici
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Sicurezza: Elevata affidabilità
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX HEAT 180 SIHF 5G6, un prodotto di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti critici dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro le influenze ambientali. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni durature, rendendolo la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

538 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

16,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

249 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 5G6Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf