Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00460343/100
Cod. Produttore
00460343/100
Cod. EAN
4044774667683

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiHF 5G6
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIHF 5G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto, parte della rinomata gamma OLFLEX, è realizzato con materiali premium per garantire affidabilità e durabilità. Con una struttura robusta e flessibile, è ideale per applicazioni industriali dove la sicurezza e le prestazioni sono fondamentali. La sua eccellente resistenza al calore lo rende perfetto per ambienti impegnativi, assicurando un funzionamento ottimale in ogni situazione.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

538 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

16,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

249 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 5G6Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf