Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026484/50
Cod. Produttore
0026484/50
Cod. EAN
4044775163207

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC FD 810 CP
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Robusto e durevole
  • Serie: CLASSIC FD 810 CP
  • Uso: Trasmissione energia
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CP con 5 conduttori di sezione 6 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, caratterizzato da una superficie specifica che ne assicura ottime prestazioni di conduzione. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo, questo cavo offre una soluzione efficiente per la trasmissione di energia elettrica in diversi contesti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

591 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

17,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

132,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G6Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cp