Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026184
Cod. Produttore
0026184
Cod. EAN
4044773044201

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 5G6 mm²
  • Tipo cavo: Multipolare flessibile
  • Materiale isolamento: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Applicazioni: Industriale e impianti
  • Resistenza meccanica: Elevata e durevole
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 5G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, offrendo una resistenza eccezionale e flessibilità, ideale per applicazioni in ambienti industriali. Con il suo design innovativo, OLFLEX CLASSIC FD 810 5G6 è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione elettrica in modo sicuro e efficiente. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo una scelta ideale per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

658 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

15,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

116,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

116,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G6Mmâ² Olflex Classic Fd 810