Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035098/50
Cod. Produttore
10035098/50
Cod. EAN
4044774593531

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 CH
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Materiali: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Serie: CLASSIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CH con 5 conduttori di sezione 6 mm². Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce ottime prestazioni di conduzione elettrica e affidabilità nel tempo. Ideale per installazioni elettriche industriali e civili che richiedono robustezza e sicurezza. La struttura del cavo è progettata per assicurare flessibilità e facilità di posa, mantenendo elevati standard di resistenza meccanica e isolamento. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per il trasporto di energia in diversi ambienti applicativi.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

646 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

17,3 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

259,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

103,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G6Mmâ² Olflex Classic 110 Ch