Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125605
Cod. Produttore
1125605
Cod. EAN
4044773101409

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 5 conduttori
  • Sezione cavo: 6 mm²
  • Tipo cavo: SY
  • Protezione: Alta resistenza ambientale
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Durata: Elevata affidabilità
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Materiali: Resistenti e durevoli
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 5G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione eccellente contro le condizioni ambientali avverse. Con una configurazione a 5 conduttori da 6 mm, è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Scegli OLFLEX CLASSIC per un elettrico di eccellenza.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

579 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

17,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

354 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

106,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G6Mmâ² Olflex Classic 110 Argento