Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119605/50
Cod. Produttore
1119605/50
Cod. EAN
4044774554259

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 5G6 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Alta
  • Materiali: Premium
  • Gestione: Facile
  • Serie: CLASSIC 110
  • Prestazioni: Affidabili
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 110 5G6, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta e flessibile consente una facile gestione, mentre la configurazione a cinque conduttori da 6 mm garantisce una trasmissione affidabile dell'energia. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

470 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

14,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

145 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G6Mmâ² Olflex Classic 110