Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119605/100
Cod. Produttore
1119605/100
Cod. EAN
4044774554266

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 5 x 6 mm²
  • Costruzione: cavo flessibile
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Materiale: resistente e durevole
  • Protezione: affidabile
  • Colore: distintivo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 5G6, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione affidabile e una lunga durata. La sua costruzione a cinque conduttori da 6 mm rende OLFLEX CLASSIC 110 ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con un design flessibile e una colorazione distintiva, è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

470 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

14,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

145 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G6Mmâ² Olflex Classic 110