Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00101073/100
Cod. Produttore
00101073/100
Cod. EAN
4044774534978

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Conduttori: 5
  • Sezione cavo: 6 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Affidabilità: Elevata
  • Performance: Costante nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale di 450/750V, composto da 5 conduttori di sezione 6 mm². Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e performance costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

492 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

15,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

234 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G6Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V