Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00124793
Cod. Produttore
00124793
Cod. EAN
4044773003529

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 5G6 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: industriale
  • Materiale: durevole
  • Protezione: non specificata
  • Serie: OLFLEX 540 P
  • Uso: potenza e controllo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 540 P 5G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni industriali. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli che offrono resistenza e affidabilità, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Con cinque conduttori da 6 mm, OLFLEX 540 P è perfetto per le esigenze di potenza e controllo. Il suo design flessibile facilita l'installazione e la gestione, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

530 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

17,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

171 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5G6Mmâ² Olflex 540 P