Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011166
Cod. Produttore
0011166
Cod. EAN
4044773006339

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 5 conduttori
  • Sezione cavo: 6 mm²
  • Tipo cavo: Elettrico
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Serie: OLFLEX 191
  • Affidabilità: Alta
  • Prestazioni: Eccellenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 5G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua configurazione a cinque conduttori da 6 mm lo rende ideale per installazioni che richiedono una connessione sicura e stabile. OLFLEX 191 è perfetto per ambienti industriali e commerciali, assicurando sempre un funzionamento ottimale.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

479 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

14,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

217,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G6Mmâ² Olflex 191