Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR16001313
Cod. Produttore
16001313
Cod. EAN
4044773095630

Informazioni di prodotto

H07RN-F 5G6
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con 5 conduttori di sezione 6 mm², caratterizzato da un conduttore flessibile di alta qualità con superficie liscia. Progettato per garantire elevata resistenza meccanica e chimica, è ideale per applicazioni industriali e ambienti gravosi dove è richiesta affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica. La struttura robusta assicura una lunga durata e ottime prestazioni anche in condizioni di utilizzo intensivo.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

560 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 5G6Mmâ² H07Rn-f Comando