Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281005
Cod. Produttore
281005
Cod. EAN
4044773824131

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: OLFLEX CONTROL TM 5G6 10/5C
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 5
  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Materiale conduttori: classe elevata
  • Applicazione: controllo impianti
  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Resistenza: alta durata e sicurezza
Descrizione del produttore: Cavo elettrico multifilare con 5 conduttori di classe elevata, realizzati in materiale di alta qualità con superficie trattata per garantire eccellenti prestazioni di conduzione. Progettato per applicazioni di controllo, offre affidabilità e resistenza, ideale per impianti elettrici che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Le dimensioni AWG sono studiate per assicurare una gestione ottimale della corrente elettrica, rendendo questo cavo una soluzione efficiente per installazioni professionali.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

15,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5G6 10/5C Olflex Control Tm Comando