Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281005/76
Cod. Produttore
281005/76
Cod. EAN
4044776412328

Informazioni di prodotto

OLFLEX CONTROL TM 5G6
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 5G6, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di controllo e automazione. Realizzato con materiali resistenti, offre eccellenti proprietà elettriche e meccaniche. Questo cavo è ideale per ambienti industriali, garantendo prestazioni affidabili e durature. Con una configurazione a 5 conduttori da 6 mm², è perfetto per una vasta gamma di utilizzi. Scegli OLFLEX CONTROL TM per un controllo efficiente e sicuro delle tue apparecchiature.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

15,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5G6 10/5C Olflex Control Tm Comando