Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00103133/100
Cod. Produttore
00103133/100
Cod. EAN
4044774536484

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 5G50
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 5G50, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una durabilità superiore, mentre il design flessibile facilita l'installazione. Con una classificazione merceologica di 080401, OLFLEX CLASSIC 100 5G50 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

3550 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

38,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

579 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

154,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G50Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V