Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00460283/100
Cod. Produttore
00460283/100
Cod. EAN
4044774667522

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Tensione: 180°C
  • Sezione cavi: 5G4 mm²
  • Alta resistenza: temperature elevate
  • Materiali: durevoli e robusti
  • Flessibilità: ideale per industria
  • Applicazione: uso industriale
  • Durata: lunga vita utile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIHF 5G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni estreme. La sua flessibilità lo rende ideale per applicazioni industriali, mentre il design robusto assicura una lunga vita utile. Scegli OLFLEX HEAT 180 SIHF 5G4 per un cablaggio sicuro ed efficiente in ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

374 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

14 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

210 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 5G4Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf