Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00460283
Cod. Produttore
00460283
Cod. EAN
4044773452778

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 SIHF
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttore: 5G4 mm²
  • Materiale isolante: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza termica: Alta
  • Applicazioni: Ambienti critici
  • Robustezza: Ottimale
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX HEAT 180 SIHF 5G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali premium, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti critici dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Il design flessibile e la robustezza del cavo garantiscono prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. Scegli l'OLFLEX HEAT 180 SIHF 5G4 per le tue esigenze di cablaggio elettrico e sperimenta la massima efficienza.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

374 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

14 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

210 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 5G4Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf