Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00440333
Cod. Produttore
00440333
Cod. EAN
4044773048667

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Sezione conduttori: 5G4 mm²
  • Tipo: (N)SHTOU
  • Uso industriale: Sì
  • Adatto a sollevamento: Sì
  • Resistente ambienti: Elevata
  • Costruzione: Robusta
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 5G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti difficili, garantendo prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta e la capacità di gestire carichi elevati lo rendono perfetto per il sollevamento e il movimento di macchinari. Con un design versatile e una colorazione distintiva, l'OLFLEX CRANE è la scelta perfetta per ogni esigenza elettrica.

isolamento filo

Gomma

peso

780 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

19,6 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 5G4Mmâ² Olflex Crane Vs (N)Shtou